CABUR SRL - CBRTA3070AM TA3070AM TARG. ADESIVA METAL 30X70 - TA3070AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - sonstige
Länge - 70 mm
Durchmesser - 0 mm
Transparent - nein
Packung
30 ST
EAN
8017963104234
Artikelnummer
CBRTA3070AM
Herstellernummer
TA3070AM
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Farbe:
sonstige
Länge:
70 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
30 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA3070AM TARG. ADESIVA METAL 30X70… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


