Startseite

CABUR SRL - CBRTA209SO TA209SOTARGH.20X9 SIEMENS PILZ FESTO - TA209SO

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA209SO TA209SOTARGH.20X9 SIEMENS PILZ FESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0 mm

  • Durchmesser - 0 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 375 ST

EAN

8017963099356

Artikelnummer

CBRTA209SO

Herstellernummer

TA209SO

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Farbe:

weiß

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

nein

Breite:

1.6 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA209SOTARGH.20X9 SIEMENS PILZ FESTO… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.