Startseite

CABUR SRL - CBRTA2080AY TA2080AY TARG. ADESIVA GIALLA 20X80

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA2080AY TA2080AY TARG. ADESIVA GIALLA 20X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 80 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 40 ST

EAN

8000000055071

Artikelnummer

CBRTA2080AY

Herstellernummer

TA2080AY

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

80 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

20 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.00065 mm

Targhetta in pc micron 0,65 adesiva gialla per apparecchiature 20 x 80 mm foglio singolo.