CABUR SRL - CBRTA2080AW TA2080AW TARG. ADESIVA BIANCA 20X80 - TA2080AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - weiß
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Länge - 80 mm
Packung
40 ST
EAN
8000000055064
Artikelnummer
CBRTA2080AW
Herstellernummer
TA2080AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
80 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
0.00065 mm
Durchmesser:
0 mm
Targhe adesive per quadri di distribuzione - Dimensioni: 20x80mm - colore: bianco


