Startseite

CABUR SRL - CBRTA207S TA207S TARGH.20X7 SIRIUS BIANCAX375 - TA207S

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA207S TA207S TARGH.20X7 SIRIUS BIANCAX375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 20 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 375 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963065740

Artikelnummer

CBRTA207S

Herstellernummer

TA207S

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

20 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

nein

Breite:

7 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

1.6 mm

Targhette per teleruttori contattori. Adatte per teleruttori serie Siemens e Telemecanique. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato, Autoestiguenza: V2, temperatura di esercizio: -40° / +80°, resistenza allo strofi namento: CEI 16-7. Siemens Sirius 3R 7 x 20 mm