CABUR SRL - CBRTA207AW TA207AW TARG.ADESIVA BIANCA 20X7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 20 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
600 ST
EAN
8017963098311
Artikelnummer
CBRTA207AW
Herstellernummer
TA207AW
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
7 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA207AW TARG.ADESIVA BIANCA 20X7… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


