Startseite

CABUR SRL - CBRTA1640AW TAR.ADESIVA BIANCA 40X16,5MM

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA1640AW TAR.ADESIVA BIANCA 40X16,5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 40 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 150 ST

EAN

8017963102117

Artikelnummer

CBRTA1640AW

Herstellernummer

TA1640AW

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

40 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

16 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.00065 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTAR.ADESIVA BIANCA 40X16 5MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.