CABUR SRL - CBRTA159AY TARGHETTE ADESIVE 9X15 - GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 15 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
600 ST
EAN
8017963107136
Artikelnummer
CBRTA159AY
Herstellernummer
TA159AY
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
9 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0.00065 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGHETTE ADESIVE 9X15 - GIALLO… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


