Startseite

CABUR SRL - CBRTA159AW TARGHETTE ADESIVE 9X15 - BIANCO - TA159AW

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA159AW TARGHETTE ADESIVE 9X15 - BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Farbe - weiß

  • Länge - 15 mm

  • Durchmesser - 0 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 600 ST

EAN

8017963107112

Artikelnummer

CBRTA159AW

Herstellernummer

TA159AW

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Farbe:

weiß

Länge:

15 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

nein

Breite:

9 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.00065 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGHETTE ADESIVE 9X15 - BIANCO… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.