Startseite

CABUR SRL - CBRTA128AY TA128AY TARG. ADESIVA GIALLA 12X8 - TA128AY

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA128AY TA128AY TARG. ADESIVA GIALLA 12X8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 12 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 880 ST

EAN

8017963097703

Artikelnummer

CBRTA128AY

Herstellernummer

TA128AY

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

12 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

nein

Breite:

8 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

0.00065 mm

Etichetta in pc micron 0,65 adesiva gialla per apparecchiature 8 x 12 mm foglio singolo.