CABUR SRL - CBRTA100090YS TA100090Y TARGA IDEN QUAD. 100X90 GIALLA - TA100090YS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 90 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
10 ST
EAN
8017963160032
Artikelnummer
CBRTA100090YS
Herstellernummer
TA100090YS
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
100 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA100090Y TARGA IDEN QUAD. 100X90 GIALLA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


