Startseite

CABUR SRL - CBRTA100060 TA100060 TARGA QUADRO 100X60 - TA100060

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRTA100060 TA100060 TARGA QUADRO 100X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 60 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963087445

Artikelnummer

CBRTA100060

Herstellernummer

TA100060

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

60 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

nein

Breite:

100 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

1.6 mm

Targhe composte da due parti in policarbonato, che si sovrappongono agganciandosi insieme. La parte della targa, disponibile in colore bianco o giallo, è stampabile con CaburJet. Tramite MarKing Pro è possibile inserire nei caratteri di stampa anche dati, loghi e simboli. La parte trasparente permette di proteggere in modo efficace la scritta.