CABUR SRL - CBRST105W ST105W STRISCIA 6 MOD. 105X15 - ST105W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Länge - 105 mm
Durchmesser - 0 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963063104
Artikelnummer
CBRST105W
Herstellernummer
ST105W
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
105 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
1.6 mm
Le strisce per binario sono realizzate per identifi care quadri di distribuzione di energia con una lunghezza di 105 mm, corrispondente a 6 moduli DIN (17,5 mm). Ogni tabella è formata da 5 strisce (30 Moduli DIN) ed ha la peculiarità di essere prefratturata nella parte sottostante ai moduli singoli (17,5 mm), così da consentire all’utilizzatore di generare singole targhette da 17,5 mm o da suoi multipli. Colore bianco. Stampabili con CaburJet. Materiale: policarbonato, Autoestiguenza: V2, Temperatura diesercizio: -40° / +80°, Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.


