CABUR SRL - CBRST105AY ST105AY ST ADESIVA GIALLA 6 MOD. 105X15 - ST105AY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - weiß
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Länge - 105 mm
Packung
75 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8017963107846
Artikelnummer
CBRST105AY
Herstellernummer
ST105AY
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
105 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
1.6 mm
Durchmesser:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneST105AY ST ADESIVA GIALLA 6 MOD. 105X15… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


