Startseite

CABUR SRL - CBRSR600 SFR.6/M(EX)I MORS. PORTAF. 5X20 - SR600

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSR600 SFR.6/M(EX)I MORS. PORTAF. 5X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

8017963037877

Artikelnummer

CBRSR600

Herstellernummer

SR600

Hersteller

CBR

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

0...0 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...10 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

630 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

blau

MORSETTI PORTA FUSIBILI\nSERIE SFR\nper fusibili Ø 5 x 20 mm, con possibilità di avvertimento di eventuali fusibili rotti tramite microcircuito LED (CIL / ...)