CABUR SRL - CBRSR401 SFR.6/PT(EX)I PIASTRINA TERMINALE - SR401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - blau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963032063
Artikelnummer
CBRSR401
Herstellernummer
SR401
Hersteller
CBR
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
SFR.6/PT(Ex)I Piastrina terminale, colore blu, per SFR.6


