Startseite

CABUR SRL - CBRSIM23109Y TESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7-1500 GIAL - SIM23109Y

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Form - rechteckig

  • Breite - 22.75 mm

  • Außendurchmesser - 0 mm

  • Höhe - 109 mm

Packung

  • 40 ST

EAN

8017963182171

Artikelnummer

CBRSIM23109Y

Herstellernummer

SIM23109Y

Hersteller

CBR

Farbe:

gelb

Form:

rechteckig

Breite:

22.75 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Höhe:

109 mm

Targhetta per PLC Siemens, 22,75X109mm, PVC, colore giallo, per SmartPrint-Plus