CABUR SRL - CBRSIM23103Y TESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7-300 GIAL - SIM23103Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Form - rechteckig
Breite - 22.75 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Höhe - 103.5 mm
Packung
40 ST
EAN
8017963182294
Artikelnummer
CBRSIM23103Y
Herstellernummer
SIM23103Y
Hersteller
CBR
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Breite:
22.75 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe:
103.5 mm
Targhetta per PLC Siemens, 22,75X103,5mm, PVC, colore giallo, per SmartPrint-Plus


