CABUR SRL - CBRSIM18103SG TESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7-300 VERD - SIM18103SG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Form - rechteckig
Breite - 17.5 mm
Höhe - 103.5 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Packung
60 ST
EAN
8017963182379
Artikelnummer
CBRSIM18103SG
Herstellernummer
SIM18103SG
Hersteller
CBR
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Breite:
17.5 mm
Höhe:
103.5 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Targhetta per PLC Siemens, 17,5X103,5mm, PVC, colore verde Siemens, per SmartPrint-Plus


