Startseite

CABUR SRL - CBRSIM13109SG TESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7-1500 KOMP - SIM13109SG

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSIM13109SG TESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7-1500 KOMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Form - rechteckig

  • Breite - 12.7 mm

  • Höhe - 109 mm

  • Außendurchmesser - 0 mm

Packung

  • 80 ST

Farbe:

sonstige

Form:

rechteckig

Breite:

12.7 mm

Höhe:

109 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Etichetta per dispositivi di comando e segnalazioneTESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7-1500 KOMP… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.