Startseite

CABUR SRL - CBRSIM1230Y TESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7 ET-200SP - SIM1230Y

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Form - rechteckig

  • Breite - 12.7 mm

  • Außendurchmesser - 0 mm

  • Höhe - 31 mm

Packung

  • 240 ST

EAN

8017963182232

Artikelnummer

CBRSIM1230Y

Herstellernummer

SIM1230Y

Hersteller

CBR

Farbe:

gelb

Form:

rechteckig

Breite:

12.7 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Höhe:

31 mm

Targhetta per PLC Siemens, 12,7X31mm, PVC, colore giallo, per SmartPrint-Plus