CABUR SRL - CBRSIM1230SG TESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7 ET-200SP - SIM1230SG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Form - rechteckig
Breite - 12.7 mm
Höhe - 31 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Packung
240 ST
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Breite:
12.7 mm
Höhe:
31 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Etichetta per dispositivi di comando e segnalazioneTESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7 ET-200SP… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


