Startseite

CABUR SRL - CBRSF901 SFR.4/D1A MORSETTO CON DIODO 1A - SF901

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSF901 SFR.4/D1A MORSETTO CON DIODO 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...6 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963016803

Artikelnummer

CBRSF901

Herstellernummer

SF901

Hersteller

CBR

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

1 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

beige

Bauelementetyp:

Diode

Morsetto portadiodo con corpo isolante in poliammide UL94V-0, completo di diodo da 1 A, aggancio universale su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “G32” e TH/35. Il morsetto è provvisto di leva di sezionamento con foro predisposto per eventuale sigillatura del coltello o per l’inserimento di un nottolino per la manovra simultanea di più coltellini contigui. Il morsetto viene già fornito con i diodi montati: diodo 1A (tipo 1N4007) SFR.4/D1A