CABUR SRL - CBRSB420GR SCB.10/CD/GR MORSETTO SEZIONABILE - SB420GR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...16 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Packung
80 ST
EAN
8017963061537
Artikelnummer
CBRSB420GR
Herstellernummer
SB420GR
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Ausführung der Längstrennung:
gleitend
Ausführung der Quertrennung:
gleitend
Mit integrierter Prüfbuchse:
ja