Startseite

CABUR SRL - CBRSB305 SCB/4/CPM COLONNINA PER PARALLELO - SB305

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSB305 SCB/4/CPM COLONNINA PER PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963035705

Artikelnummer

CBRSB305

Herstellernummer

SB305

Hersteller

CBR

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Accessori per morsetti - viti / colonnine di parallelo Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0