Startseite

CABUR SRL - CBRSB300 SCB.4 MORSETTO SEZIONABILE - SB300

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSB300 SCB.4 MORSETTO SEZIONABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963042239

Artikelnummer

CBRSB300

Herstellernummer

SB300

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

beige

Ausführung der Längstrennung:

gleitend

Ausführung der Quertrennung:

gleitend

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Aggancio possibile su guida G32.|Possible hookup on G32 guide