Startseite

CABUR SRL - CBRSB210GR SCB.6/DD/GR MORSETTO SEZIONABILE - SB210GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSB210GR SCB.6/DD/GR MORSETTO SEZIONABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

Packung

  • 80 ST

EAN

8017963045032

Artikelnummer

CBRSB210GR

Herstellernummer

SB210GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Ausführung der Längstrennung:

gleitend

Ausführung der Quertrennung:

gleitend

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

Aggancio possibile su guida G32. Morsetto sezionabile a cursore in configurazione speciale per circuiti voltmetrici.|Possible hookup on G32 guide. Disconnected Terminal blocks in a special configuration for voltmetric circuits.