CABUR SRL - CBRSB210 SCB.6/DD MORSETTO SEZIONABILE - SB210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Ausführung der Längstrennung - gleitend
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963042253
Artikelnummer
CBRSB210
Herstellernummer
SB210
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung der Längstrennung:
gleitend
Farbe:
beige
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsspannung:
800 V
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Ausführung der Quertrennung:
gleitend
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...10 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Tiefe:
0 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Mit integrierter Prüfbuchse:
ja


