Startseite

CABUR SRL - CBRSB205 SCB/6/CPM COLONNINA PER PARALLELO - SB205

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSB205 SCB/6/CPM COLONNINA PER PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963158619

Artikelnummer

CBRSB205

Herstellernummer

SB205

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Viti e colonnine di c.c. Colonnina per l’uso con piastrine SCB/6/PO