Startseite

CABUR SRL - CBRSB200 SCB.6 MORSETTO SEZIONABILE - SB200

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRSB200 SCB.6 MORSETTO SEZIONABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Ausführung der Längstrennung - gleitend

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963042246

Artikelnummer

CBRSB200

Herstellernummer

SB200

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung der Längstrennung:

gleitend

Farbe:

beige

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Bemessungsspannung:

800 V

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Ausführung der Quertrennung:

gleitend

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...10 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Tiefe:

0 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Sezionabili per circuiti di prova e misura con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Aggancio universale su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “G32” e TH/35. Colore beige RAL1001. Per il semplice collegamento in parallelo di due opiù morsetti adiacenti utilizzare la piattina di parallelo, con le viti e colonnine, dopo aver rimosso, mediante un semplice cutter, la paretina isolante. Sezionabile a cursore