CABUR SRL - CBRSAT60100AM TARGA CHECKED METAL 100X60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 60 mm
Packung
10 ST
EAN
8017963197694
Artikelnummer
CBRSAT60100AM
Herstellernummer
SAT60100AM
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
100 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
0 mm
Targa anti-manomissione in poliestere, 60x100mm, colore metal, per SmartPrint-Plus