Startseite

CABUR SRL - CBRQPOL1203 POLM.1215 MOR.MOLLA 12 POLI-1.5 MM2 - QPOL1203

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRQPOL1203 POLM.1215 MOR.MOLLA 12 POLI-1.5 MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963054379

Artikelnummer

CBRQPOL1203

Herstellernummer

QPOL1203

Hersteller

CBR

Bemessungsstrom In:

80 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

0

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsettiere di ripartizione con serraggio a molla Cabur