Startseite

CABUR SRL - CBRPX243 PFX/240/3 PONTE TRIPOLARE ATEX - PX243

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPX243 PFX/240/3 PONTE TRIPOLARE ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963141161

Artikelnummer

CBRPX243

Herstellernummer

PX243

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

PFX/240/3 Ponte fisso Exe PFX a 3-poli per GPM.240