CABUR SRL - CBRPTP04D30R PTP/4D/30/R PONTE A PETTINE ROSSO 30POLI - PTP04D30R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 30
Farbe - rot
Isoliert - ja
Montageart - steckbar
Packung
8 ST
EAN
8017963212939
Artikelnummer
CBRPTP04D30R
Herstellernummer
PTP04D30R
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
30
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
PTP/4D/30/R Ponte a 30-poli, colore rosso per DBC.4


