Startseite

CABUR SRL - CBRPTP0430R PTP/4/30/R PONTE A PETTINE ROSSO 30 POLI - PTP0430R

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTP0430R PTP/4/30/R PONTE A PETTINE ROSSO 30 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 30

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Isoliert - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8017963111904

Artikelnummer

CBRPTP0430R

Herstellernummer

PTP0430R

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

30

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Farbe:

rot

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTP 4 30 R PONTE A PETTINE ROSSO 30 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.