CABUR SRL - CBRPTP0430B PTP/4/30/B PONTE A PETTINE BLU 30 POLI - PTP0430B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 30
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
8 ST
EAN
8017963111508
Artikelnummer
CBRPTP0430B
Herstellernummer
PTP0430B
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
30
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Farbe:
blau


