CABUR SRL - CBRPTP0405R PTP/4/05/R PONTE A PETTINE ROSSO 5 POLI - PTP0405R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Farbe - rot
Isoliert - ja
Montageart - steckbar
Packung
25 ST
EAN
8017963111966
Artikelnummer
CBRPTP0405R
Herstellernummer
PTP0405R
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTP 4 05 R PONTE A PETTINE ROSSO 5 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


