Startseite

CABUR SRL - CBRPTP0402B PTP/4/02/B PONTE A PETTINE BLU 2 POLI - PTP0402B

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTP0402B PTP/4/02/B PONTE A PETTINE BLU 2 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963111522

Artikelnummer

CBRPTP0402B

Herstellernummer

PTP0402B

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

PTP/4/02/B Ponte a 2-poli, colore blu per CBC.4, CBF.4, CBS.4