CABUR SRL - CBRPTP0330B PTP/3/30/B PONTE A PETTINE BLU 30 POLI - PTP0330B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 30
Farbe - blau
Isoliert - ja
Montageart - steckbar
Packung
8 ST
EAN
8017963111409
Artikelnummer
CBRPTP0330B
Herstellernummer
PTP0330B
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
30
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTP 3 30 B PONTE A PETTINE BLU 30 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


