Startseite

CABUR SRL - CBRPTP0230B PTP/2/30/B PONTE A PETTINE BLU 30 POLI - PTP0230B

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTP0230B PTP/2/30/B PONTE A PETTINE BLU 30 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 30

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 8 ST

EAN

8017963111294

Artikelnummer

CBRPTP0230B

Herstellernummer

PTP0230B

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

30

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTP 2 30 B PONTE A PETTINE BLU 30 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.