Startseite

CABUR SRL - CBRPTMS PORTATARGHETTA 40X7MM PER GUIDA

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTMS PORTATARGHETTA 40X7MM PER GUIDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - grau

  • Transparent - nein

  • Länge - 7 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 36 ST

EAN

8017963102490

Artikelnummer

CBRPTMS

Herstellernummer

PTMS

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Länge:

7 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

0 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

40 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazionePORTATARGHETTA 40X7MMPER GUIDA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.