Startseite

CABUR SRL - CBRPTC2005 PTC/20/05 PONTE A PETTINE 5 POLI - PTC2005

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTC2005 PTC/20/05 PONTE A PETTINE 5 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963037792

Artikelnummer

CBRPTC2005

Herstellernummer

PTC2005

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

PTC/20/05 Ponte a 5-poli per SFR.6