Startseite

CABUR SRL - CBRPTC1102 PTC/11/02 PONTE A PETTINE 2 POLI - PTC1102

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPTC1102 PTC/11/02 PONTE A PETTINE 2 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - schaltbare Brücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Farbe - grau

  • Isoliert - nein

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963050234

Artikelnummer

CBRPTC1102

Herstellernummer

PTC1102

Hersteller

CBR

Ausführung:

schaltbare Brücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

PTC/11/02 PONTE A PETTINE 2 POLI