CABUR SRL - CBRPTC1100 PTC/11/00 PONTE A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 25
Bemessungsstrom In - 57 A
Farbe - grau
Montageart - steckbar
Packung
8 ST
EAN
8017963050272
Artikelnummer
CBRPTC1100
Herstellernummer
PTC1100
Hersteller
CBR
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
25
Bemessungsstrom In:
57 A
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
nein
Bemessungsspannung:
1000 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


