CABUR SRL - CBRPTC1002 PTC/10/02 PONTE A PETTINE 2 POLI - PTC1002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 20.2 mm
Farbe - grau
Isoliert - nein
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963031714
Artikelnummer
CBRPTC1002
Herstellernummer
PTC1002
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
20.2 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


