CABUR SRL - CBRPTC1000 PTC/10/00 PONTE PETTINE L=250MM - PTC1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 25
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
8 ST
EAN
8017963031752
Artikelnummer
CBRPTC1000
Herstellernummer
PTC1000
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
25
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
252.5 mm
Farbe:
grau


