CABUR SRL - CBRPTC0990 PTC/SP COPERTURA PER PTC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 100 mm
Farbe - grün
Montageart - steckbar
Isoliert - ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
10 ST
EAN
8017963036221
Artikelnummer
CBRPTC0990
Herstellernummer
PTC0990
Hersteller
CBR
Rastermaß:
100 mm
Farbe:
grün
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
PTC/SP COPERTURA PER PTC