CABUR SRL - CBRPTC0802 PTC/8/02 PONTE A PETTINE 2 POLI - PTC0802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Farbe - grau
Isoliert - nein
Montageart - steckbar
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963036764
Artikelnummer
CBRPTC0802
Herstellernummer
PTC0802
Hersteller
CBR
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


