CABUR SRL - CBRPTC0603 PTC/6/03 PONTE A PETTINE 3 POLI - PTC0603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Isoliert - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Packung
25 ST
EAN
8017963026840
Artikelnummer
CBRPTC0603
Herstellernummer
PTC0603
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
24.3 mm
Farbe:
grau


