CABUR SRL - CBRPTC0600 PTC/6/00 PONTE PETTINE - PTC0600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 31
Rastermaß - 251.1 mm
Farbe - grau
Isoliert - nein
Packung
8 ST
EAN
8017963026833
Artikelnummer
CBRPTC0600
Herstellernummer
PTC0600
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
31
Rastermaß:
251.1 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


